エスコート起泡剤 K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード09897433 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

特殊蛋白質を主成分としたエアーミルク用(セメント単味)起泡剤です。また富配合モルタルにも有効です。
強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。
気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。
広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。
特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。

黒褐色液体 用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等 pH6.6 主成分特殊蛋白質 比重1.16 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※セメント混和関連以外には、絶対に使用しないでください。
※誤飲防止の為、他の容器に小分けして保管しないでください。
※お取扱の際には保護マスク、メガネ、ゴム手袋等を使用してください。
※目に入った場合は直ちに多量の水で洗顔し、医師の診断を受けてください。
※皮膚に触れた場合は多量の流水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※取扱い後は、うがい、手洗いを充分に行ってください。
※保管する際は直射日光、湿気を避けて屋内で保管してください。
※廃棄の際は都道府県知事許可の受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。
※お取扱前に製品安全データシート(SDS)をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする