※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
シナジー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09897505
品番
AGS-100070-RO
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
用途
データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器等
材質
アルミ・ASA+PC+FR
形状
ラウンド(円形)
幅(mm)
100
質量(kg)
0.186
色
アルマイト・ブラック
高さ(mm)
70
奥行(mm)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×70×100
使用電池
単3形4個
RoHS指令(10物質対応)
対応