※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
エルゴケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55.9×24×89.1
材質
ABS・TPE
注文コード
09897670
品番
VGA-052B-WM
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
用途
IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等
その他
紐掛穴:1箇所
材質
ABS・TPE
幅(mm)
55.9
色
本体:オフホワイト 中間リング:グレイ
高さ(mm)
24
質量(g)
26
奥行(mm)
89.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55.9×24×89.1
RoHS指令(10物質対応)
対応