- マノール接着剤 マノール 緑色液体 09897756

マノール接着剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード09897756 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。
接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。
モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。

用途
コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け
各種モルタルの打継ぎなど
緑色液体 主成分ポリビニルアルコール 比重1.01 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※飲まないでください。他容器(ジュース・コーラ等の缶、ビン類)に移し変えると誤飲することがあります。
※目に入ると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。
※皮ふに触れると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護手袋(ゴム手袋等)を使用する等皮ふに触れないようにしてください。
※製品自体は、不燃性ですが水分が蒸発した後の乾燥物は、可燃性となりますので注意してください。
※子供の手の届かない所に置いてください。
※使用する際は、標準使用量を厳守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする