- サクビ45 マノール 09897817

サクビ45

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(4kg×4缶)
内容量1箱(4kg×4缶)注文コード09897817品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

モルタルの接着性、防水性、各種耐候性が向上します。
保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
モルタルに適量を混入することによりポリマーセメントモルタルになります。
下地の吸水調整材としても優れた性能を発揮します。

用途
塗布工法 ≪吸水調整材≫ 下地に塗布することで急激な水分の移動を抑制し、接着力を高めます。
混入工法 《モルタル改質・接着増強剤・防水性向上》 不陸調整、薄塗り仕上げ、打継ぎ、クラック補修、サッシ詰モルタル、樹脂モルタル
乳白色液体pH5.5±1.0主成分エチレン酢酸ビニル共重合体固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※保管の際には容器を密封し、凍結や直射日光を避け40℃以下の場所で保管してください。
※お取扱の際には保護マスク、メガネ、ゴム手袋等を使用してください。
※目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
※皮膚に触れた場合は多量の流水で洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※誤飲防止の為、他の容器に小分けして保管しないでください。
※廃棄の際は都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。
※お取扱前に製品安全データシート(SDS)をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする