アクリット (カチオン系)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 09897826 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。
透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。
中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。
保水性に優れ、ドライアウトを防止します。

用途
混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整
塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤
乳白色液体 成分アクリルエマルジョン pH7.0 比重1.02 固形分0.45 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※保管の際には容器を密封し、凍結や直射日光を避け40℃以下の場所で保管してください。
※お取扱の際には保護マスク、メガネ、ゴム手袋等を使用してください。
※目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
※皮膚に触れた場合は多量の流水で洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※誤飲防止の為、他の容器に小分けして保管しないでください。
※廃棄の際は都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。
※お取扱前に製品安全データシート(SDS)をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする