- A4ファイルボックス モノタロウ 09897842

- A4ファイルボックス モノタロウ 09897842 - A4ファイルボックス モノタロウ 09897842

A4ファイルボックス

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード09897842 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単組立タイプのファイルボックスです。
A4ファイルが横向きに収納できます。
丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。

材質ダンボール製 幅(mm)315 高さ(mm)241 背幅(mm)90
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09897842 - 65361178 A4ナチュラル ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り モノタロウ ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り モノタロウ 1パック(5枚) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09897842
2022-05-16
用途:
紙類の整頓
製造業

プラ製のスタッキング型と違い、側面がまっすぐなので無駄なスペースが無くて使いやすい。運搬ケース内の仕切りとして使用。

対象商品:
09897842
2017-02-28
用途:
書類保管時
農・林・水産業

100円均一ショップでは、A4書類サイズぎりぎりのボックスが多く、A4書類よりも少し大きいサイズのバインダーなどが横に入らず困っていましたので、このサイズの物を探していました。斜めに切り込みが入っているもの中身が確認しやすくて便利にしてます。

対象商品:
09897842
2017-02-27
用途:
書籍類の保管
教育・研究機関

厚みのない雑誌等を一年分入れて,本棚に並べています.ボックスの材料が頑丈なので型崩れせず,A4サイズの雑誌もたわむことなく,たいへん重宝しています.

対象商品:
09897842
2017-02-14
用途:
書類の整理

個別フォルダ同様、コクヨの物と大差なく使える。
こちらも色のバリエーションが有れば良いと思う。

とてもコストパフォーマンスに優れる品物だと思います。

対象商品:
09897842
2017-03-20
用途:
机の中の整理

ベーシックな色と心地よい強度でとてもいいです。開けたら直ぐに取り出せます。

対象商品:
09897842
2017-03-14
用途:
棚の書類整理に

棚の中で折れ曲がっていた書類が整頓できました。価格が安いので十分満足です。

対象商品:
09897842
2017-10-20
用途:
事務関係書類の整理用
建設業・工事業

サイズなどを確認してから注文しました。思った以上にしっかりしたつくりで、安心できます。コストパフォーマンスは、かなり高いと思います。

対象商品:
09897842
2015-09-03
用途:
書類整理、保存

価格が安く魅力的です。
同じくモノタロウブランドの個別フォルダーとセットで使用しています。
少々薄めの材質なのか強度は少し弱めで、手持ち部分が破れやすい印象です。
しかし、書類整理・保存に使用しているため持ち運ぶこともあまりなく問題無く使用できています。
見た目もシンプルで良いと思います。
他のブランドも含め、このタイプの製品はA4サイズは種類が充実していますがB4サイズの選択肢が少ないですね。
ぜひモノタロウブランドでB4サイズも展開してほしいな、と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする