ハイパーポリマーAE-45

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 09897853 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。
下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。
耐吸水性、耐透水性が向上します。
耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。
中性化防止、遮塩性に優れています。

用途
塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー
混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整
乳白色液体 成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン 固形分0.45 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※下地が、アルミニウム・ステンレス・ポリエステル・FRP・亜鉛メッキ及び軟質下地面等の場合は、十分な接着力が得られませんので使用を避けてください。
※下地のレイタンス・ゴミ・油類等は、完全に除去及び清掃し、前日に水洗いしてください。
※欠損箇所を補修する場合は、下地周辺の劣化部分まではつり取ってください。
※吸水が激しい下地の場合は、マノールハイパーポリマーの希釈液を塗布してください。
※練り置き後の使用は、避けてください。
※気温が5℃以下での使用は、避けてください。
※他の混和剤との併用は、避けてください。
※セメント系SL村のプライマーとして使用する場合は、下地を完全に乾燥させ、下地コンクリート強度を確保した上で、マノールハイパーポリマーの5倍液を2回以上塗布してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする