マノールSBR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 09897887 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。
各種の下地に強力な接着力
物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上
化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上
セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる
収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果
防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効

乳白色液体 仕様(化学的機械的安定性)良好 成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス pH8.0 比重1.03 危険物の類別非危険物 適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※ぜい弱な下地面、剥れやすい塗装、老化した各種防水層等、下地まけする個所及び油類、レイタンス、ホコリ等は必ず除去し、清掃してください。
※ポリエステル、アルミニウム、軟質塩ビ、油面等には接着しませんので、あらかじめテスト塗りしてください。
※マノールSBRで混練した材料は、可使時間内に使いきってください。(約1時間以内)
※施工後、過度のコテ押えはさけてください。
※気温5℃以下での施工はさけてください。また0℃以下の保管は凍結しないように注意してください。
※油、ワックス等、油性下地には、5%苛性ソーダ溶液で充分に洗浄してから施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする