※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
エルゴケース
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×40×150
材質
ABS
注文コード
09897941
品番
VGA-104-BM
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
用途
IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等
材質
ABS
幅(mm)
100
質量(kg)
0.118
色
ブラック
高さ(mm)
40
奥行(mm)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×40×150
使用電池
単3形4個、9V形1個、9V形2個
RoHS指令(10物質対応)
対応