マノール水溶性万能剥離剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 09897966 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

土木工事や各種コンクリート用の型枠剥離剤です。
剥離効果が高く、仕上材料の接着性を損なわない剥離剤です。
ハケ・ローラー・噴霧器などで薄く均一にムラのないように塗布してください。
木製型枠には、水で10倍液(原液1:水9)にして塗布します。鋼製及び特殊型枠には、水で5倍液(原液1:水4)にして塗布します。
各種型枠に使用できます。
水希釈系剥離剤なので、希釈後は引火性・揮発性がなく安全です。
水溶性のため油膜が残らず、ピンホール発生の低減とともに各種仕上材の接着性を損ないません。

用途
コンクリート型枠の脱型
防錆効果による型枠・設備維持など
希釈倍率木製型枠/10倍(原液1:水9)、鋼製及び特殊型枠/5倍(原液1:水4) 塗布面積(m2/缶)(木製型枠)約2700、(鋼製型枠)約2250 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※5℃以下での施工は避けてください。
※塗布量は、多過ぎても、少な過ぎても剥離状態に影響しますので、丁寧に薄く均一に、塗布してください。
※消防法の危険物に該当しますので、法律に従い保管をしてください。又製品は火気に近づけないように十分に注意をしてください。
※危険物の保管には、数量により貯蔵の届出、許可等の手続きが必要な場合があります。
※廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする