用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。
ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。
陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。
鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。
セット内容粉体17kg、強化液3.5kg主成分(粉体)プレミックス粉体、(接着強化液)力チオンアクリル系工マルジョン適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材、大理石等、すべての仕上塗材、塗料危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約10(1mm厚)