TBL 12FC ニッスイ液面リレー 標準セット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 09898025

ニッスイ液面リレー 標準セット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 概略質量(g)1310 注文コード09898025 品番TBL 12FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は概略質量など3種類から選べます 他の種類を見る

液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。

耐久性
機械的 50万回以上
電機的 50万回以上
材質(本体)TBLF2[アルミ鋳物] 材質(錘)TBLC208[銅] 比重範囲0.70〜0.90 接点構成1c 材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン] 用途重油・軽油・灯油など 仕様ニッスイ液面リレー 定格1c AC250V 2A / DC30 3A (電動機負荷) ひも長(m)3 概略質量(g)1310
注意
※TBL13FC(油用)は、防爆構造にはなっておりません。関連法規に基づいてご使用ください。
※防爆構造にはなっておりません。
関連法規に基づいてご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09898025 TBL 12FC 46751993 TBL13FCS ニッスイ液面リレー 標準セット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) ニッスイ液面リレー 標準セット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-18
用途:
水タンク制御

錘の紐をぶら下がる根本部分のプラスチック(白色)が腐食し、5年もたずに割れて錘が落下した。またその周囲のステンレスも表面が腐食。上水タンクなので不思議。塩素の影響があるのかもしれない。錘側のプラスチックには全く腐食は見られない。
他は文句ないので、材質を再検討してほしい。

対象商品:
06945416
2016-05-20
用途:
貯水タンク制御
鏡神社 様

排水時のポンプON,OFFに採用した。リレーはマイクロスイッチを浮力によって入、切する簡単な構造でありマイクロスイッチの電流許容値以下であれば負荷の制御は直接このリレーのみで行えるので簡単。浮力を利用する重りは下側と上側をひもで任意に調整できるのでタンクの深さに合わせ位置を決めるだけである。改善案は2個の重りのうち上面につける重りの中央に穴をあけてひもを通すようにして、任意の位置に重りをを固定できるようにすれば調整がやり易くなる。今回はひもを重りの外をまわして位置決めをしたのでひもは説明書の図のように重り個別につないでいない。なおこのような簡単な構造であればもう少し価格を下げられるように思う。

対象商品:
06945416
2016-07-27
用途:
水槽からモーターポンプで作物に灌水する時に自動でポンプを止める為使用

以前使用してた製品と同じ商品で大変使いやすかったです。同じ商品が、モノタロウで
有って助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする