アーローQ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 09898063 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。
急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。
凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。
接着力、防水性、耐水圧性に優れています。
収縮が極めて少ないです。
鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。
有害成分がなく安全です。

用途
コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)
金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)
硬化時間(分)1(低温5℃) 仕様止水・充填用 種類促進型 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※アーローQはセメントと同じアルカリ性ですから、ゴム手袋を使用し、皮ふや衣服に付着した場合は直ちに水で洗ってください。
※アーローQは特殊セメントですから、他のセメントや混和剤と混合しないでください。
※施工時の温度、水温により硬化時間が異なりますから、施工前に少量テストしてから使用してください。
※練り置きが出来ませんから、全部使いきるように、少量づつ練り混ぜてください。
※セメントと同じ吸湿性があるので、風化しないように密封して保存し、なるべく早く使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする