マノール
マノールの セメント/アスファルト
マノールの セメント
スピーディモルタル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
09898124
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
水で練るだけの砂入りプレミックス速硬モルタルです。
施工完了後、約1時間で歩行が可能です。
樹脂で練ることにより、速硬性の樹脂モルタルになります。
用途
各種緊急工事、フェンス・門扉などの充填や固定
レンガ、ブロック積みなどのモルタルに
色
セメント色
仕様
砂入り
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※練り置き後の使用は避け、10分以内に施工出来る量だけ混練して下さい。気温により硬化時間が若干変化します。
※使用施工は汚れ、ホコリをよく取り除き、十分水を滲み込ませてから施工して下さい。