マノール
マノールの セメント/アスファルト
マノールの セメント
スピーディカットモルタル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10kg)
注文コード
09898149
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
速硬性の為、約2時間で開放可能です。
粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけの簡単施工です。
約10分〜15分で硬化し、30分〜40分で成形可能です(20℃の場合)。
色
セメント色
用途
配管工事後の埋め戻し補修、コンクリート壁面の欠け補修、コンクリート二次製品の欠損補修
仕様
砂入り、再乳化粉末樹脂配合
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※速硬タイプです。一度に施工可能な量で混練りしてください。
※混練不足はひび割れの原因となりますので、しっかりと混練してください。
※削る際は手前から躯体に向けた方向で成形してください。
※5℃以下での施工は避けてください。また、練上り温度は5℃以上を確保してください。
商品説明動画
【マノール】スピーディカットモルタル
参考になった