ドクターQ 床・厚塗用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 硬化時間(分)約20(30℃)、約40(20℃)、約90(10℃)、約120(5℃) 注文コード09898185 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は硬化時間など2種類から選べます 他の種類を見る

硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4〜5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。
作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。
品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。
各種工事に広く使用できます。

硬化時間(分)約20(30℃)、約40(20℃)、約90(10℃)、約120(5℃) 用途床・壁面厚塗り補修、金属柱固定等 タイプ標準型、重骨タイプ、ファイバー入り 比重(硬化体)2.03kg/L 可使時間(分)約10(30℃)、約20(20℃)、約45(10℃)、約60(5℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)5〜30(床面)(1回)
注意
※現場での砂、セメント等の混入は、避けてください。
※気温が5℃以下の時は施工を中止するか、適切な養生を行ってください。
※施工中及び施工後、降雨、降雪の予想される場合は施工を中止してください。
※硬化時間は、水温、気温、保管状態により異なりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする