高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ブラシ
高砂の 柄付ブラシ
HPスキマブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09898275
品番
レッド
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
HACCP対応器具洗浄向け。頑丈で、異物混入の危険性を軽減。すぐれた衛生性を持ちます。
材質
本体・ステンレス/毛・ポリエステル
寸法(mm)
外寸215×高さ20
色
レッド
毛丈(mm)
13
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応