ドクター1 スーパーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード09898316 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。
特殊プレミックスモルタルの為、秋期〜冬期において気温0℃まで対応可能です。
既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。

用途天井・壁面部欠損補修 仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型 タイプ超軽量タイプ 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)0〜60
注意
※現場での砂、セメント等の混入は避けてください。
※気温が0℃以下の時は施工を中止するか。適切な養生を行ってください。
※施工中及び施工後、降雨、降雪の予想される場合は施工を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする