- タイト・グラスター マノール 09898343

タイト・グラスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(25kg)注文コード09898343品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。
20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。
2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。
ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。
ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。

用途
マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事
セメント色仕様プレミックス粉体タイプ促進型種類促進型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※目に入ると炎症を起こすことがあります。取扱の際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにして下さい。目に入った場合には清浄な水で十分に洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
※皮膚に触れると炎症をおこすことがあります。取扱の際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れないようにして下さい。
※舐めないで下さい。取扱の際は保護マスクを着用し、飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い、医師の診断を受けて下さい。
※直射日光や湿気を避け、屋内で保管して下さい。また、他の容器に小分けして保管しないで下さい。
※廃棄する際は、都道府県知事許可を受けた産業廃棄物業者に委託をして下さい。
※ご使用前に必ず安全データシート(SDS)をお読み下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする