マノール
マノールの セメント/アスファルト
マノールの セメント
タイト・グラスター コテ塗り用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25kg)
注文コード
09898359
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)
材令28日で50N/mm
2
以上の高強度
収縮がなく、作業性に優れています
スピード施工、工期短縮に最適
用途
既設コンクリート等の床面補修
各種基礎や下地調整
高強度を必要とする補修箇所
各種緊急工事、復旧工事、補修工事
色
セメント色
仕様
プレミックス粉体
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※練り置き後の使用は避け、可使時間以内に施工できる量だけ混練してください。気温により硬化時間が変化する場合があります。
※使用施工は汚れ、ホコリをよく取り除いてから施工してください。
※5℃以下での施工は避けてください。