ハイスペックモルタル

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(21kg) 注文コード09898368 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

混和液をセットしているので、現場での水が不要で性能品質が安定しています。
カチオン性アクリル樹脂モルタルにより、下地との接着性に優れています。
混和液はアクリル性樹脂を使用しているので、耐薬品性・耐候性・凍結融解性能に優れます。
収縮がなく、高強度(材令1日で約50N/mm2)です。
施工完了後、短時間(施工完了後15〜40分)で交通の開放が可能です。
ペール缶入りで長期保管が可能です。

用途
各種コンクリート・モルタル部の緊急補修 修繕
車乗り入れ部や駐車場など高強度を必要とする箇所の修繕 補修
コンクリート製品や周辺部などの躯体との接着力を必要とする箇所の修繕 補修
夜間などの緊急補修で即時に交通の開放が必要な箇所
可使時間(分)約10(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)5〜40(床面)(1回)
注意
※取扱い時は、保護具(保護手袋・保護眼鏡・マスク等)を着用してください。
※取扱い時は、換気の良い場所で行ってください。
※取扱い後は、うがい
※手洗いを十分に行ってください。
※保管は、湿気厳禁で直射日光を避けてください。
※廃棄の場合は、各都道府県の条例に基づき処理してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09898368
2023-05-25
用途:
コンクリート補修
建設業・工事業

他社の似たような製品と比べてみて(高強度・速乾・無収縮・モルタル)
強度・粘りはかなり良いと思います。
固まる速度は若干遅いくらいで扱いやすい
混和液の量が少なく撹拌が結構大変です
一番の問題は中身の容量に対して小分けされていない事ですね
他社製品の場合この量ですと3〜5くらいに小分けされているので問題は無いのですが
この商品はひとまとめになっているので全部使い切るには人数が必要です
小分けさえされていれば★5

対象商品:
09898368
2022-08-14
用途:
モルタルの補修
農・林・水産業

硬化するスピードが速すぎて扱いづらいです。
あくまで補修用としての使用に限ります。

対象商品:
09898368
2019-05-25
用途:
駐車場の補修
製造業

硬化する時間が3分で想像以上に早いです。洗面器に一回分づつ練り、コテで塗り、刷毛を水に濡らして最後に表面を均す、という作業ですが、二人以上(モルタルを練る人、塗る人。)で作業する方が良いです。よく掻き混ぜる事が重要ですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする