ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
ツヨロン 補助帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09898553
品番
T565-BLK-BP
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
吊りベルトが190〜230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。
色
黒
胴ベルト幅(mm)
25
胴ベルト長さ(mm)
1200
用途
安全帯のずり下がり防止
質量(g)
164(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)1200×190×15
材質(ベルト)
ナイロン
吊りベルト幅(mm)
15
吊りベルト長さ(mm)
190〜230(調節可能)
注意
※本品は、工具類を吊り下げた安全帯のずり落ち防止を目的とした安全帯の補助部品であり、墜落阻止時に人体の捕捉を目的としたものではありませんので、衝撃荷重は安全帯で受け止めるようにし、本品に大きな荷重が加わるような使用方法はできません。