ツヨロン サポータベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09898779 品番 ABK-200-HD
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!
お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。
※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。

ブラック ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き) ベルト幅(mm)125 仕様フックハンガー、ハトメ付 質量(g)約260 種類ワイド(エコノミー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする