十川産業
十川産業の ホース
十川産業の チューブ
フレックスチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09898896
品番
FXT-0406N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
日本製
柔軟性抜群
耐熱構造で融解しにくい
可塑剤フリー
透明化により、視認しやすい
RoHS2適合商品
用途
薬液搬送用配
材質
軟質架橋ポリエチレン樹脂
色
半透明
流体
薬品・塗料・冷却液・インク、他
長さ(m)
100
最小曲げ半径(mm)
23
耐熱温度(℃)
-20〜+80
質量(kg/本)
1.41
外観
透明度が高く、流体確認も容易
柔軟性
柔軟性が高く、取り回しも容易
外径(mm)
6
内径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性、耐薬性
関連資料:
(0.39MB)
注意
※補強層を持たない、非耐圧構造のため、解放配管にてご使用ください