十川産業
十川産業の ホース
十川産業の チューブ
シールドチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09898948
品番
SHT-0810N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
日本製
耐薬品性・耐有機溶剤
帯電防止剤配合
ノンブリード配合
可塑剤フリー
透明化により、視認しやすい
高いガスバリア性
RoHS2適合商品
用途
薬液搬送用配
材質
コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)
色
透明
流体
薬品・塗料・冷却液・インク、他
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0〜0.3
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
-20〜+60
質量(kg/本)
2.69
外観
透明度が高く、流体確認も容易
柔軟性
柔軟性が高く、取り回しも容易
外径(mm)
10
内径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.38MB)