※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の PCアクセサリー
摂津金属工業の OAタップ/電源タップ
摂津金属工業の 3P電源タップ
安全ブレーカー付OAタップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899079
品番
DHT-T5128
参考基準価格(税別)
¥16,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
安全ブレーカー内臓のOAタップ
質量(kg)
0.9
色
ホワイト/外装処理:グレイ
ケーブル長(m)
3
コンセント個数
6
コンセント形状
接地形2P抜け止め形 15A125V
機能
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)
対応