※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの キャビネット
OKWの キャビネットパーツ
電池金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電池
単3形3個
注文コード
09899228
品番
VYO-UM3-3
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
使用電池
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダテックコンパクト専用の電池金具
色
ニッケルめっき
質量(g)
4
型番
適合製品:VYM/VYLシリーズ全機種
主要材質
スチール
使用電池
単3形3個
RoHS指令(10物質対応)
対応