カシオキーボード(61標準鍵)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09899269 品番CT-X5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。
高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。
キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。
好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。
オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。
豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。

鍵盤数61 付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート 質量(kg)約7 電源(V)DC24 消費電力(W)15 機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ 使用電源AC100V(ACアダプター専用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6 入力端子オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mV スピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w 端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック 出力端子標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする