※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 物品棚/収納用品
摂津金属工業の ツールボックス/ツールバッグ
摂津金属工業の 帆布製
リュックラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09899271
品番
YR-2U
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
リュックサックのように背負えるEIA規格の19インチラックケース
適合
有効高さ:2U
幅(mm)
499
質量(kg)
3.8
色
ブラック
高さ(mm)
114.7
奥行(mm)
387
規格
19インチ:EIA
主要材質
アルミ・スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応