※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 物品棚/収納用品
摂津金属工業の ツールボックス/ツールバッグ
摂津金属工業の 帆布製
リュックラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09899280
品番
YR-4U
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
リュックサックのように背負えるEIA規格の19インチラックケース
適合
有効高さ:4U
幅(mm)
499
質量(kg)
4.6
色
ブラック
高さ(mm)
203.6
奥行(mm)
387
規格
19インチ:EIA
主要材質
アルミ・スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応