※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アキレスミエール一般制電

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)200 厚さ(mm)3.0 注文コード09899313 品番MI-320-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・厚さなど9種類から選べます 他の種類を見る

標準的なフラットで優れた透明性の製品群です。

厚さ(mm)3.0 幅(mm)200 長さ(m)12 用途通常の工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りにお使いください。 仕様フラット トラスコ品番136-0315 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)10 透明 タイプ一般制電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。
※カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40386936
2020-02-20
用途:
開口部ののれんとして
建設業・工事業

寸法通りに切ったらすぐ長さが縮んできた 問い合わせたら3%〜5%
縮むと言われた 注意事項ぐらい記入しておいてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする