カシオキーボード(49標準鍵)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09899323 品番CTK-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。
内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載!
演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。

鍵盤数49 付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ) 質量(kg)2.8(電池含まず) ブラック 消費電力(W)5 表示液晶画面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×237×75 機能49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール 使用電源AC100Vまたは単3形乾電池6本 スピーカーサイズ(mm)100×2 入出力端子ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする