MI-330-12 アキレスミエール一般制電 アキレス 09899338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アキレスミエール一般制電

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1巻幅(mm)300厚さ(mm)3.0注文コード09899338品番MI-330-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

標準的なフラットで優れた透明性の製品群です。

用途
通常の工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りにお使いください。
厚さ(mm)3.0幅(mm)300長さ(m)12仕様フラットトラスコ品番136-0310材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)16透明タイプ一般制電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。
※カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40386936
2020-02-20
用途: 開口部ののれんとして
建設業・工事業

寸法通りに切ったらすぐ長さが縮んできた 問い合わせたら3%~5%
縮むと言われた 注意事項ぐらい記入しておいてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする