※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
OKWの 面ファスナー
OKWの 固定用
両面テープ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899359
品番
OHO-15AF
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
OHA/OHBシリーズ専用フロントスクリーンをケースに接着する両面テープ
幅(mm)
63.5
色
ダークグレイ(外装処理)
高さ(mm)
0.5
質量(g)
4
奥行(mm)
125.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63.5×0.5×125.3
適合品番
OH□-C15-WM
主要材質
アクリルフォーム基材
RoHS指令(10物質対応)
対応