MI-TAIKN-230-30 ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールライン耐寒 アキレス 09899365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールライン耐寒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)300
厚さ(mm)2.0
内容量1巻注文コード09899365品番MI-TAIKN-230-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるドアカーテンとして適しています。

用途
冷凍・冷蔵庫の出入り口カーテンや間仕切りとして
厚さ(mm)2.0トラスコ品番136-0312幅(mm)300質量(kg)26仕様ライン付材質ポリ塩化ビニール(PVC)透明タイプ耐寒長さ(m)30
注意
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
※別途専用金具あります(ハンガー・フレーム)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする