※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールライン耐寒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)200 厚さ(mm)3.0 注文コード09899374 品番MI-TAIKN-320-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・厚さなど4種類から選べます 他の種類を見る

快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるドアカーテンとして適しています。

厚さ(mm)3.0 トラスコ品番136-0317 幅(mm)200 質量(kg)26 用途冷凍・冷蔵庫の出入り口カーテンや間仕切りとして 仕様ライン付 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 透明 タイプ耐寒 長さ(m)30
注意
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
※別途専用金具あります(ハンガー・フレーム)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする