※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
摂津金属工業の 掃除/集塵
摂津金属工業の 掃除/集塵用部品
交換用フィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合品番
RDFU-133
注文コード
09899377
品番
RDF-133
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダストフィルターユニット(RDFUシリーズ)のフィルターと同一の交換用のフィルター
幅(mm)
428
色
ブラック
高さ(mm)
129
質量(g)
17
奥行(mm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
428×129×10
適合品番
RDFU-133
主要材質
ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応