※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンモーターユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09899447 品番 RFMU-133
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用

その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):RKDN(EIA) 幅(mm)480 質量(kg)0.76 ブラック 高さ(mm)132.6 奥行(mm)58 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132.6×58 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする