アキレス
アキレスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
アキレスの ビニールカーテン
耐寒性ビニール フリゴソフト 2.0mm×1220mm×10m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899514
品番
FURIG 2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
アキレス独自の配合技術により、マイナス60度の超低温下においても柔軟性を保ち、極寒冷地や超低温冷凍庫の間仕切りとしても効果的にご使用いただけます。
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
516-0618
形状
ビニールカーテン
色
透明
長さ(m)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420