※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
アキレスの ビニールカーテン
防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ1.0×1370×10m
商品レビューを投稿する
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
09899548
品番
FU-RE6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSU指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
厚さ(mm)
1.0
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
516-0570
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
色
透明
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420