※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
アキレスの ビニールカーテン
防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ1.0×915×10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899557
品番
FU-RE5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSU指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)
915
厚さ(mm)
1
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
形状
ビニールカーテン
色
透明
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません