光デジタルケーブル

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 注文コード09899567 品番EOP-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品はケーブル長など8種類から選べます 他の種類を見る

伝送損失の少ない光ファイバー。防塵保護キャップ付き。

ケーブル長(m)1 機能光角型/光ミニ端子付機器と光角型/光ミニ端子付機器を接続する 付属品光ミニプラグ変換アダプター 適合機種光角型/光ミニ端子付機器(CDプレーヤー、アンプ等) コネクタ形状光角型コネクタ プラグ24金メッキ(光ミニプラグ変換アダプター)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09899524
2024-01-31
用途:
テレビからアンプへ

テレビの音がしょぼいのでオーディオアンプ <-> スピーカとつないで、もう少し迫力がある音にしたくて、テレビの光出力とアンプの光入力に挿しました。
普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする