エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
オーディオコード
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899603
品番
EAC-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
CDプレーヤー、アンプなどの接続するコード
コード長さ(m)
1
適合機種
CDプレーヤー、アンプ等
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ×2-ピンプラグ×2
プラグ
24金メッキ