エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
オーディオコード
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899673
品番
EAC-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
モノラルラジカセとミキサーを接続するコード
コード長さ(m)
1.5
適合機種
モノラルラジカセ、ミキサー
材質
無酸素銅
コネクタ形状
Φ3.5ミニプラグ-ピンプラグ
プラグ
24金メッキ