岡田装飾金物
間仕切MGベルト止金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09899864
品番
90T32
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
用途
間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
アルミ
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※MGベルト使用の際に取付けてください。