エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
オーディオコード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899874
品番
EAC-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
コード長さ(m)
0.3
適合機種
ポータブルオーディオ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ステレオミニプラグΦ3.5-ピンジャック×2
プラグ
24金メッキ
変換内容
ピンプラグ×2をステレオミニプラグに変換する