エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
オーディオコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899883
品番
EAC-1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
コード長さ(m)
0.3
適合機種
アンプなど
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ×2-ステレオミニジャックΦ3.5
プラグ
24金メッキ
変換内容
ステレオミニプラグをピンプラグ×2に変換する