エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
スピーカーコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899899
品番
ESC-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続するコード
コード長さ(m)
3
適合機種
スピーカー、アンプ等
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ-先バラ
プラグ
24金メッキ