エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
ビデオコード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09900005
品番
EVC-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像と音声を再生するコード
コード長さ(m)
2
適合機種
ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ×ピンプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声)
プラグ
24金メッキ